ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-TF IC8250 5507825
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-TF IC8250
Rubix:A0510299
Fabrikant:5507825

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060408-TF IC8250 5507825
Iscar WNMG 060408-TF ISO negatief wisselplaatje voor extern draaien met TiCN+Al2O3+TiN coating. Snijradius 0,8 mm, klasse IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-tf) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen