ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T304-PF IC8250 5508073
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T304-PF IC8250
Rubix:A0511136
Fabrikant:5508073



Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos (dcmt 11t304-pf) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T304-PF IC8250 5508073
DCMT-PF - 55° rhombic 7° positive flank inserts. Used for semi-finishing and finishing applications on soft materials and exoticalloys. Positive rake angle, low cutting forces.
ISO draaiplaquette DCMT 11T304-PF met IC8250 en PF-spanbreker. Voor semi-finish en finishing op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,203 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,5 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos (dcmt 11t304-pf) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen