ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-F3M IC806 5568865
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-F3M IC806
Rubix:A0510774
Fabrikant:5568865

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-F3M IC806 5568865
ISO-negatief Iscar SNMG 120412-F3M wisselplaatje met snijmateriaal IC806. Vierkant, dubbelzijdig, voor afwerking van roestbestendig staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen