ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG DNMG 150608-M3P IC8250 5567488
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-M3P IC8250
Rubix:A0500650
Fabrikant:5567488



Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg dnmg |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG DNMG 150608-M3P IC8250 5567488
DNMG-M3P - Double-sided 55° rhombic inserts, for medium machining conditions on steel. Low cutting forces due to positive rake, provide smooth cutting.
ISO negatief DNMG 150608-M3P draaiwisselplaatje van Iscar. Dubbelzijdig 55° ruit, gecoat (TiCN+Al2O3+TiN) en geschikt voor staalbewerking met chipbreaker M3P.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,725 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141x57x16 mm |
| Gewicht verpakking | 15,461 g |
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso neg dnmg |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen