ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 110204-19 IC9150 5507577
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 110204-19 IC9150
Rubix:A0511608
Fabrikant:5507577

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso) - tcmt-19 |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 110204-19 IC9150 5507577
Driehoekige TCMT-19 draaiwisselplaat met 7° positieve vlakke snijkant. Voor semi-roughing bij gemiddelde tot hoge feeds, in snijkwaliteit IC9150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso) - tcmt-19 |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen