ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 120408-14 IC20 5500036
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 120408-14 IC20
Rubix:A0511495
Fabrikant:5500036

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaïwisselplaat iso pos ccmt 120408-14 |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 120408-14 IC20 5500036
ISCAR draaïwisselplaat ISO POS CCMT 120408-14 IC20 voor semi-afwerking en afwerking bij 80° rhombic met 7° positieve flank. Chipbr eakers presteren in een gematigd voedingsbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaïwisselplaat iso pos ccmt 120408-14 |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 161,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen