COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 25 07 24-MR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMM 25 07 24-MR 4415
Rubix:A0459681
Fabrikant:8117356
EAN:7323226224719
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 25 07 24-MR 4415

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiplaat (wisselplaat) voor draaien, iso snmm (t-max® p)
Schakering4415
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 25 07 24-MR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type plaatjedraaiplaat (wisselplaat) voor draaien, iso snmm (t-max® p)
Schakering4415
Lengte zijkant23 mm
Dikte7,94 mm
Radius2,4 mm
Insertmaat25,4 mm
€ 405,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 490,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen