ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160408-SF IC570 5504541
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160408-SF IC570
Rubix:A0510581
Fabrikant:5504541

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. tnmg 160408-sf (tnmg-sf, 60° driehoek, dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic570 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMG 160408-SF IC570 5504541
Iscar TNMG 160408-SF IC570 is een negatieve, dubbelzijdige 60° driehoekige wisselplaat voor superfinishing. SF-chipbreaker helpt spaanafvoer te controleren bij zeer lage voeding en snedediepte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. tnmg 160408-sf (tnmg-sf, 60° driehoek, dubbelzijdig) |
| Schakering | ic570 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen