Referenties
Iscar:TPMT 110204 IC20
Rubix:20792192
Fabrikant:5502189

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMT 110204 IC20 5502189
ISCAR TPMT 110204 IC20 is een positieve, 11° driehoek-wisselplaat voor afwerking. Door de positieve spaanafbreker zijn de snijkrachten laag en geschikt voor inwendig draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmt 110204 |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 96,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen