COROMANT COROTURN 107 DRAAIKOP 570-SDUCR-25-11
CoroTurn® 107-kop voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:570-SDUCR-25-11
Rubix:20097258
Fabrikant:5764371



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 DRAAIKOP 570-SDUCR-25-11
CoroTurn® 107, snijkop voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11 t3 08 |
| Lengte zijkant | 10,8 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,50 excl. BTW
/ stuk
€ 397,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
