Referenties
Iscar:TPUN 160304 IC50M
Rubix:20792244
Fabrikant:5600422

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPUN 160304 IC50M 5600422
Iscar TPUN 160304 IC50M draaisnijwisselplaatje voor korte spanen. Driehoekig, positief met vlakke snedekoers, geschikt voor facing, shouldering en slotting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpun 160304 |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen