ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110404-F3M IC6025 5567860
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-F3M IC6025
Rubix:A0511090
Fabrikant:5567860

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje / indexeerbaar snijplaatje (negatief, dnmg) 55° ruitvorm |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110404-F3M IC6025 5567860
Draaiplaatje DNMG 110404-F3M (dubbelzijdig, 55° ruit) voor afwerkingstouren van RVS en hittebestendige legeringen. Schakering IC6025.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje / indexeerbaar snijplaatje (negatief, dnmg) 55° ruitvorm |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen