ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060208-SM IC907 5595403
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060208-SM IC907
Rubix:A0511748
Fabrikant:5595403

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. ccmt 060208-sm |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 060208-SM IC907 5595403
ISCAR CCMT 060208-SM IC907 enkelzijdige positieve draaiwisselplaat met TiAlN-coating voor semi-finish & finish van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. ccmt 060208-sm |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen