ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCGT 03X101-F1P IC908 6837445
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCGT 03X101-F1P IC908
Rubix:A0511558
Fabrikant:6837445

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos ccgt-f1p |
|---|---|
| Schakering | ic908 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCGT 03X101-F1P IC908 6837445
ISCAR CCGT 03X101-F1P draaiwisselplaat met IC908 en TiAlN-coating voor zeer lage afwerking bij draaien. Afmetingen: L 3,6 mm, S 1,39 mm, radius 0,1 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos ccgt-f1p |
| Schakering | ic908 |
| Lengte zijkant | 3,6 mm |
| Dikte | 1,39 mm |
| Radius | 0,1 mm |
| Insertmaat | 3,57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 290,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen