Referenties
Iscar:TNMA 160408 IC428
Rubix:A0510640
Fabrikant:5501446

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso-neg. tnma 160408 |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMA 160408 IC428 5501446
Iscar TNMA 160408 IC428 negatieve driehoekwisselplaat: dubbelzijdig, zonder spanbreker/chipformer, ontworpen voor kortspanende bewerkingen zoals gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso-neg. tnma 160408 |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen