Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 19 06 16-MR 4335
Rubix:A0460159
Fabrikant:7080995
EAN:7323221188061

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 16-MR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmm 19 06 16-mr |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 518,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen