Referenties
Iscar:CNGA 120404T-MC IB55
Rubix:A0165670
Fabrikant:5700566

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (cbn) cnga 120404t-mc ib55 |
|---|---|
| Schakering | ib55 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNGA 120404T-MC IB55 5700566
ISCAR CNGA 120404T-MC IB55 draaiwisselplaatje met CBN-snijkant voor het bewerken van gehard staal. 4 snijkanten voor efficiënt indexeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (cbn) cnga 120404t-mc ib55 |
| Schakering | ib55 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,00 excl. BTW
/ stuk
€ 181,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen