Referenties
Iscar:TCMT 110204T IB55
Rubix:20753232
Fabrikant:5700500

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TCMT 110204T IB55 5700500
ISCAR TCMT 110204T IB55 draaiwisselplaat met PCBN-snijkant, oncoated. Driehoekige positieve insert voor extreem hard afwerken van gietijzer en geharde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt 110204t |
| Schakering | ib55 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,70 excl. BTW
/ stuk
€ 87,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen