ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080416-GN IC9350 5507241
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080416-GN IC9350
Rubix:A0510088
Fabrikant:5507241

Technische samenvatting
| Type plaatje | langsdraaiwisselplaat iso-negatief wnmg 080416-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080416-GN IC9350 5507241
ISO-negatieve langsdraaiwisselplaat Iscar WNMG 080416-GN IC9350 voor algemene draaiwerkzaamheden. Trigon wisselplaat met GN-chipbreaker en radius 1,6 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | langsdraaiwisselplaat iso-negatief wnmg 080416-gn |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen