Referenties
Iscar:CCGT 060201-AS IC20
Rubix:20790832
Fabrikant:5540029

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCGT 060201-AS IC20 5540029
ISCAR draaiplaat CCGT 060201-AS IC20 (5540029) voor het draaien van aluminium. 80° rhombic geometrie met 7° positieve flank en scherpe snijkant voor efficiënt verspanen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgt 060201-as |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 6,4 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,1 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 185,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen