ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-F3P IC8150 5510334
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-F3P IC8150
Rubix:A0511327
Fabrikant:5510334

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (cnmg-f3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-F3P IC8150 5510334
Dubbelzijdig 80° CNMG-draaiwisselplaatje met chipbreaker F3P en coating TiCN/Al2O3/TiCN/TiN. Voor extern draaien: semi-afwerking en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (cnmg-f3p) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen