ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCGT 120408-AF IC20 5505649
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCGT 120408-AF IC20
Rubix:A0511553
Fabrikant:5505649

Technische samenvatting
| Type plaatje | ccgt-draaiplaatje (iso wisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCGT 120408-AF IC20 5505649
Iscar ISO draaiplaatje CCGT 120408-AF IC20 met AF-chipbreker voor aluminium verspaning. 80° diamantvorm met neutrale snijrichting en uncoated carbide.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgt-draaiplaatje (iso wisselplaat) |
| Schakering | ic20 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen