ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190616-NR IC8250 5507707
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 190616-NR IC8250
Rubix:A0510730
Fabrikant:5507707

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief snmg-nr |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 190616-NR IC8250 5507707
Iscar SNMG 190616-NR IC8250 draaiwisselplaat voor negatieve indexeer-draaitoepassingen. Dubbelzijdig vierkant, met chipbreaker NR en TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief snmg-nr |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 438,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen