ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060204-SM IC9150 5591656
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-SM IC9150
Rubix:A0511574
Fabrikant:5591656

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos ccmt 060204-sm |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060204-SM IC9150 5591656
Eenzijdige, positieve CCMT 060204-SM draaiwisselplaat voor semi-afwerking en afwerking. Ontworpen voor zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos ccmt 060204-sm |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen