COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 04-PF 4425
TNMG 1604 negatief draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:TNMG 16 04 04-PF 4425
Rubix:A0459122
Fabrikant:7861047
EAN:7323225050043

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 04-PF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | 4425 |
| Schakering | t-max p |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,58 excl. BTW
/ stuk
€ 21,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden






