Referenties
Iscar:CCMT 09T308-SM IC9250
Rubix:20791052
Fabrikant:5507018

Technische samenvatting
| Type plaatje | indexeerbaar ccmt-draaiplaatje |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCMT 09T308-SM IC9250 5507018
ISCAR CCMT 09T308-SM IC9250 draaiplaatje met SM-chipbreaker. Positief enkelzijdig snijden met TiCN+alpha Al2O3+TiN-coating voor semi-finish en finish.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | indexeerbaar ccmt-draaiplaatje |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen