COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 09 03 04-PM 4425
Negatief inzetstuk DNMG 1104
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:SNMG090304PM4425
Rubix:A0459556
Fabrikant:7860714
EAN:7323225046824

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 09 03 04-PM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Toepassingen
Draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draai-inzet t-max p |
| Schakering | 4425 |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,397 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 158,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
