Referenties
Iscar:CNMA 120408 IC4028
Rubix:A0511483
Fabrikant:5504976

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief draaiwisselplaatje (cnma) |
|---|---|
| Schakering | ic4028 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMA 120408 IC4028 5504976
Iscar CNMA 120408 IC4028 draaiwisselplaat voor extern draaien. Dubbelzijdig 80° ruit, ISO-negatief; gecoat TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief draaiwisselplaatje (cnma) |
| Schakering | ic4028 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen