Referenties
Walter:TNMA220416-RK5 WKK20S
Rubix:20403682
Fabrikant:6394046

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien, negatieve (driehoekige) vorm 60° |
|---|---|
| Schakering | wkk20s |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF TNMA220416-RK5 WKK20S
Wisselplaat voor draaien Walter TNMA220416-RK5 met negatieve driehoekvorm 60° en coating/kwaliteit WKK20S. Geometrie RK5 voor draaibewerkingen op materialen van de ISO K-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien, negatieve (driehoekige) vorm 60° |
| Schakering | wkk20s |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 229,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen