ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-NF IC20N 5503729
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-NF IC20N
Rubix:A0511420
Fabrikant:5503729

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-nf |
|---|---|
| Schakering | ic20n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-NF IC20N 5503729
Negatieve, dubbelzijdige CNMG 120404-NF draaisnijplaat van Iscar voor halfafwerking en afwerking. Chip breaker NF, grade IC20N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-nf |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen