ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-NR IC9150 5507349
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-NR IC9150
Rubix:A0511319
Fabrikant:5507349

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120412-nr |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-NR IC9150 5507349
Iscar CNMG 120412-NR IC9150 draaiwisselplaat voor extern draaien. Dubbelzijdige 80° ruitplaat (negatief) met chipbreker NR voor zware bewerking en stabiele snijkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120412-nr |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen