ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-PP IC507 5504600
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-PP IC507
Rubix:A0511317
Fabrikant:5504600

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
|---|---|
| Schakering | ic507 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-PP IC507 5504600
Negatieve CNMG 120412-PP wisselplaat met IC507-snijmateriaal en TiCN+TiN coating. Dubbelzijdig 80° rhombisch ontwerp voor stabiele verspaning van zeer taaie materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
| Schakering | ic507 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen