Referenties
Sandvik Coromant:SNGA120412S01530F 7135
Rubix:A0460233
Fabrikant:7586927
EAN:7323223812926

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNGA120412S01530F 7135
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | snga120412s01530f 7135 |
| Schakering | 7135 |
| Lengte zijkant | 2,8 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 738,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 892,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen