ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCGT 11T302-AS IC320 5595737
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCGT 11T302-AS IC320
Rubix:A0511186
Fabrikant:5595737

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso (dcgt-as wisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic320 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCGT 11T302-AS IC320 5595737
ISO draaiplaat DCGT 11T302-AS met IC320 kwaliteit voor alubewerking. 55° rhombische geometrie met 7° positieve flank en TiCN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso (dcgt-as wisselplaat) |
| Schakering | ic320 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 274,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen