Referenties
Iscar:SCMT 09T308-SM IC830
Rubix:A0165756
Fabrikant:5568608

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SCMT 09T308-SM IC830 5568608
ISCAR positieve draaiplaats SCMT 09T308-SM met grade IC830 en chipbreaker SM. Geschikt voor semi-afwerking en afwerking met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt-sm |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 146,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen