Referenties
Iscar:DCMT 070202 IC520N
Rubix:A0511182
Fabrikant:5503776

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. dcmt 070202 (55° ruit) |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070202 IC520N 5503776
Iscar DCMT 070202 IC520N positieve draaischplaat met 7° vrijloop voor afwerkingsbewerkingen. Cermet snijmateriaal met TiCN+TiN-coating, L 7.7 mm en RE 0.2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. dcmt 070202 (55° ruit) |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 125,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen