ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-TF IC807 5507865
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-TF IC807
Rubix:A0511713
Fabrikant:5507865

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-tf |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-TF IC807 5507865
Draaiwisselplaat CNMG 120404-TF van Iscar voor externe bewerking. Dubbelzijdig negatieve 80° ruit, TF-spaanvormer, carbide kwaliteit IC807 met TiAlN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120404-tf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen