Referenties
Iscar:DCMT 070204 IC30N
Rubix:A0511169
Fabrikant:5502822

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso positief (dcmt 070204) |
|---|---|
| Schakering | ic30n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070204 IC30N 5502822
Iscar DCMT 070204 IC30N ISO-positieve draaiwisselplaat met 55° ruitvorm en 7° positieve speling. Ongecoate cermet snijrand voor afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso positief (dcmt 070204) |
| Schakering | ic30n |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen