Referenties
Iscar:DCMT 070208-SM IC9250
Rubix:A0165818
Fabrikant:5507291

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt/dcgt-sm) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 070208-SM IC9250 5507291
DCMT 070208-SM wisselplaat van Iscar met IC9250. Voor semi-afwerking en afwerking bij extern draaien, geschikt voor staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dcmt/dcgt-sm) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen