Referenties
Iscar:TPMT 110202 IC807
Rubix:A0510477
Fabrikant:5550483

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat tpmt (11° positieve driehoek) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMT 110202 IC807 5550483
Iscar TPMT 110202 draaiplaat voor inwendig draaien en afwerken. Positieve spanformer met lage snijkrachten en TiAlN+TiN-coating in graad IC807.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat tpmt (11° positieve driehoek) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen