Referenties
Iscar:DNMA 150608 IC428
Rubix:A0421475
Fabrikant:5598442

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMA 150608 IC428 5598442
Iscar DNMA 150608 IC428 draaisnipper wisselplaat (5598442) voor extern draaien. Negatieve 55° ruitvorm, snededikte 6,35 mm en radius 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnma |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen