Referenties
Walter:CCMT060208-FM4 WMP20S
Rubix:20404370
Fabrikant:6463459

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso ccmt060208-fm4 draaibeitelplaat, positieve ruitvorm van 80° (fm4), neutrale snijkant |
|---|---|
| Schakering | wmp20s |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT060208-FM4 WMP20S
"VMPAL-SP-QS5/16" voedingsmodule
Sterke punten
Optimale spaanscontrole met verlaagde voedingssnelheden en snededieptes
Toepassingen
Finishbewerking op slanke assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso ccmt060208-fm4 draaibeitelplaat, positieve ruitvorm van 80° (fm4), neutrale snijkant |
| Schakering | wmp20s |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,381 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen