Referenties
Iscar:DNMG 110404-TF IC9250
Rubix:20791536
Fabrikant:5591716

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 110404-TF IC9250 5591716
Draaiwisselplaatje DNMG 110404-TF van Iscar (IC9250) voor externe draaibewerkingen. Dubbelsijdig 55° ruit met r=0,4 en coating TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen