ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T308-SM IC9250 5592066
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 09T308-SM IC9250
Rubix:A0511147
Fabrikant:5592066

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS SCMT 09T308-SM IC9250 5592066
Iscar SCMT 09T308-SM IC9250 is een ISO draaiwisselplaat met 7° positieve flank voor semi-afwerking en afwerking. Ontworpen voor lage snijkrachten en stabiele spaakvorming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt-sm |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen