ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-GN IC9350 5507260
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150612-GN IC9350
Rubix:A0510753
Fabrikant:5507260

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatief wisselplaatje snmg 150612-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-GN IC9350 5507260
Iscar SNMG 150612-GN IC9350 draaiwisselplaatje met GN-chipbreker voor dubbelzijdig, stabiel snijden. Geschikt voor medium- en semi-ruw draaien op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatief wisselplaatje snmg 150612-gn |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 15,87 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 289,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen