Referenties
Walter:TNMG160404-NF4 WSM10
Rubix:20403700
Fabrikant:5847627

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien, negatief driehoekig 60° (tnmg160404), spanenbreker nf4 |
|---|---|
| Schakering | wsm10 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF TNMG160404-NF4 WSM10
Wisselplaat voor draaien Walter TNMG160404-NF4 in WSM10 met coating TiAlN+Al2O3+(ZrN). Negatieve driehoekige geometrie 60° voor spanenbeheer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien, negatief driehoekig 60° (tnmg160404), spanenbreker nf4 |
| Schakering | wsm10 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen