Referenties
Iscar:TCMT 16T308-SM IC907
Rubix:20791944
Fabrikant:5505283

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TCMT 16T308-SM IC907 5505283
Iscar TCMT 16T308-SM IC907 is een positieve TCMT-SM driehoekige draaiwisselplaat met 7° vrijloop voor semi-finish en finish draaien. Geschikt voor o.a. staal, RVS en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt-sm |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen