Referenties
Walter:CCMT09T304-PF4 WSM20
Rubix:20404413
Fabrikant:5615016

Technische samenvatting
| Type plaatje | positieve inzetplaat (enkelzijdig) ccmt, ruitvorm 80°, chipbreaker pf4 |
|---|---|
| Schakering | wsm20 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT09T304-PF4 WSM20
Inzetplaat voor draaien Walter CCMT09T304-PF4 met coating WSM20, positieve geometrie, ruitvorm 80° en chipbreaker PF4. Radius 0,4 mm en dikte 3,97 mm voor spanenbeheersing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positieve inzetplaat (enkelzijdig) ccmt, ruitvorm 80°, chipbreaker pf4 |
| Schakering | wsm20 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen