Referenties
Iscar:TNMG 160408-GN IC9250
Rubix:A0165592
Fabrikant:5507278

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg 160408-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160408-GN IC9250 5507278
ISCAR TNMG 160408-GN IC9250 draaiwisselplaat: negatieve, dubbelzijdige driehoek met GN-spanbreker. RE 0,8 mm, IC 9,52 mm, S 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tnmg 160408-gn |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen