Referenties
Iscar:TPMT 160304 IC8250
Rubix:20792208
Fabrikant:5508140

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMT 160304 IC8250 5508140
TPMT 160304 IC8250 is een positieve 11° driehoek-draaiwisselplaat van Iscar voor intern draaien en afwerking. Lage snijkrachten voor o.a. ontbramen en kantenbreken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmt |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen